Batterisyremåler
- Minimalt væskevolum er nødvendig
- Stor oversiktlig skala
- Sentreringshylse for måleloddet gir nøyaktig avlesning
- Tall -og fargeskala for rask avlesning
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Rørlengde | Utvendig rørdiameter | Maks. innhold | Lengde | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08536002 090 1
|
Batterisyremåler
|
Rørlengde
52 mm
|
Utvendig rørdiameter
5.5 mm
|
Maks. innhold
18 cm³
|
Lengde
255 mm
|
Harmonisert systemkode
90258080900
|
Materiale
Glass
|
Produktvekt (per element)
96.500 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Innsugn.rør: Lengde 52 mm, utvendig Ø 5,5 mm
Innsug. volum: 18 ccm
Vekt: 100 g
Lengde: 255 mm