Frostvæskemåler med 3 skalaer
- Leveres i praktisk boks med kalibreringsverktøy og 2 pipetter for oppsuging av testvæske
- Eksakt avlesning gjøres ved et skarpt lysskille mellom mørk/blå og lys/hvit skalabakgrunn. Jo høyere opp skillet går, jo bedre måleresultat (Nedre del av skalaen blir lys/hvit)
- Fokuseres ved å dreie linserøret
- Måleskalaer for: Batterisyre, AD-blue og kombiskala for propylenglykol og etylenglykol. Ukjente glykolblandinger skal avleses på skalaen for propylenglykol
- Kontroll av funksjon og nøyaktighet gjøres med rent vann. Lysskillet skal vise vannlinjen (Waterline)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Min. temperaturområde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0704510 961 1
|
Frostvæskemåler, m.batterisyre + AD-blue
|
Min. temperaturområde
-50 °C
|
Harmonisert systemkode
90275000000
|
Produktvekt (per element)
346.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- 1: Kontroller at det blå måleglasset og det hengslede overfallet er rene
- 2:. Sug opp ønsket væske med pipetten og plasser et par dråper på det blå måleglasset
- 3: Legg forsiktig ned overfallet (Unngå søl av etsende væske)
- 4: Ved å se gjennom linserøret vil man kunne avlese måleresultatet ved skillet mellom mørk og lys (blå og hvit) skalabakgrunn
- 5: Rengjør alltid omhyggelig etter bruk
Tekniske data
Skalainndeling:
- A Frostvæske basert på propylenglykol
- B Frostvæske basert på etylenglykol
- C Batterisyre måles i kg/l og syrevekten avgjør batteriets ladetilstand
D AD-blue
Propylenglykol brukes for det meste på amerikanske og asiatiske produkter
- Etylenglykol brukes for det meste på europeiske produkter