Kjølesystemlufter- / refyller
- Rask og enkel oppfylling og lufting av kjølevannkretsen på alle typer moderne forbrenningsmotorer
- Tilkobles via gummikonus som dekker Ø17 - 50 mm
- Unngå luftbobler, luftingsproblemer, varmegang eller koking når kjølekretsen refylles
- Sikrer god varmeavledning under varmkjøringen
- Reduserer arbeidsomfanget
- Trykkluftbehov: 6 - 12 bar
- Leveres i plastkoffert
- Tilkoblingsgjenger innvendig R1/4"
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tilkoblingsgjenger | Harmonisert systemkode | Maks. diameter | Maks. trykk | Min. diameter | Min. trykk | Produktvekt (per element) | Min./maks. diameter | Min./maks. trykk | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071455 18 061 1
|
Kjølesystemlufter / vakuum refyller
|
Tilkoblingsgjenger
1/4 tomme
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Maks. diameter
50 mm
|
Maks. trykk
12 bar
|
Min. diameter
17 mm
|
Min. trykk
6 bar
|
Produktvekt (per element)
1228.000 g
|
Min./maks. diameter
17-50 mm
|
Min./maks. trykk
6-12 bar
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|