Motor- og gearkassestøtte universal
- Ved reparasjoner på motorer hører motoroppstøtting til det nødvendige utstyret
- Kan brukes universalt for personbiler og varebiler
- Tidsbesparende under arbeidet og gir god sikkerhet fordi motorstøtten blir i motorrommet under reparasjonsarbeidet, selv når motorfeste er løst
- Optimal tilgang ved reparasjonsarbeider fordi motoren er sikret på undersiden noe som gir full tilgang ovenfra
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Bredde | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Lengde 2 | Maks. klembredde | Maks. lastevekt | Min. klembredde | Min./maks. klembredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003100990 1
|
Motor- og gearkassestøtte universal
|
Produktvekt (per element)
16000.000 g
|
Bredde
330 mm
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Høyde
150 mm
|
Lengde
750 mm
|
Lengde 2
887 mm
|
Maks. klembredde
566 mm
|
Maks. lastevekt
400 kg
|
Min. klembredde
322 mm
|
Min./maks. klembredde
322-566 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Støtteområde, uttrekkbart: fra 657mm fra 887mm
- Underlagsområde: kan svinges 360°, regulerbart fra 322mm til 566mm
- Støttepunkter: gummiert underlagsflate, regulerbar i høyden
- Monteringsholder: 2 stk., kan flyttes og låses
- Bæreevne: 400 kg