Motorløfter / motorbro med universalstøtte
- Spesielt egnet for kjøretøy med underramme.
- Uønsket vridning eller vipping av motoren forhindres.
- Støttearmene tilpasser seg lett til forholdene i motorrommet, slik at så mange produsenter eller modeller som mulig, dekkes.
- Fleksible støttealternativer, f.eks. på skjermfestet (f.eks. for plastskjermen), fjærben, skottstøtte, travers osv.
- De fire sklisikre gummiføttene på støttepunktene hindrer skade på karosseridelene.
- Leveres med dobbel krok (høydejusterbar) og kjetting. Høyde, helning, posisjon, bredde og vinkel på støttearmene kan justeres!
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003105961 1
|
Motorbro / motorløfter 500 kg universal
|
Produktvekt (per element)
15800.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Total bredde 1503 mm
- Lengde på støttearmer 870 mm
- Lastbærende kapasitet 500 kg
- Vekt 19,2 kg