Slangeklemtenger
- Låsemekanismen holder tanga i ønsket posisjon
- Avrundete kanter hindrer skade på slangene
- Glassfiberforsterket kunststoff i rød farge
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde på klembakker | Lengde | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | Maks. klemområde | Min. klemområde | Produktvekt (per element) | Min./maks. klemområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714601912061 1
|
Klemtang for slanger Ø5-14mm
|
Lengde på klembakker
20 mm
|
Lengde
155 mm
|
Farge
Rød
|
Materiale
Plast
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. klemområde
14 mm
|
Min. klemområde
5 mm
|
Produktvekt (per element)
46.000 g
|
Min./maks. klemområde
5-14 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714601919061 1
|
Klemtang for slanger Ø13-19mm
|
Lengde på klembakker
38 mm
|
Lengde
185 mm
|
Farge
Rød
|
Materiale
Plast
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. klemområde
19 mm
|
Min. klemområde
13 mm
|
Produktvekt (per element)
83.000 g
|
Min./maks. klemområde
13-19 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|