Stempelring-klemme
- Til sammenpressing av stempelringene før montering av stempelet i sylinderen
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Antall spennstropper | Harmonisert systemkode | Maks. klembredde | Maks. klembredde (tommer) | Maks. stempeldiameter | Min. klembredde | Min. klembredde (tommer) | Min. stempeldiameter | Produktvekt (per element) | Min./maks. stempeldiameter | Min./maks. klembredde (tommer) | Min./maks. klembredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071557 26 090 1
|
Stempelfjærklemme 60-125mm
|
Høyde
80 mm
|
Antall spennstropper
2 STK
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. klembredde
125 mm
|
Maks. klembredde (tommer)
5 in
|
Maks. stempeldiameter
125 mm
|
Min. klembredde
60 mm
|
Min. klembredde (tommer)
2-1/8 in
|
Min. stempeldiameter
60 mm
|
Produktvekt (per element)
219.000 g
|
Min./maks. stempeldiameter
60-125 mm
|
Min./maks. klembredde (tommer)
2-1/8-5 in
|
Min./maks. klembredde
60-125 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|