Stempelringtang
- Høyglanspolert
- PVC overtrukket håndtak
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Lengde i tommer | Overflate | Harmonisert systemkode | Maks. stempeldiameter | Maks. stempeldiameter i tommer | Min. stempeldiameter | Min. stempeldiameter i tommer | Produktvekt (per element) | Størrelse | Min./maks. stempeldiameter | Min./maks. stempeldiameter i tommer | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071557 24 090 1
|
Stempelfjærtang Ø=55-100mm
|
Lengde
200 mm
|
Lengde i tommer
8 in
|
Overflate
Glansnikkelbelagt
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. stempeldiameter
100 mm
|
Maks. stempeldiameter i tommer
4 in
|
Min. stempeldiameter
55 mm
|
Min. stempeldiameter i tommer
2 in
|
Produktvekt (per element)
245.000 g
|
Størrelse
1
|
Min./maks. stempeldiameter
55-100 mm
|
Min./maks. stempeldiameter i tommer
2-4 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071557 25 090 1
|
Stempelfjærtang Ø=105-160mm
|
Lengde
240 mm
|
Lengde i tommer
9-1/2 in
|
Overflate
Glansnikkelbelagt
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. stempeldiameter
160 mm
|
Maks. stempeldiameter i tommer
5-1/2 in
|
Min. stempeldiameter
105 mm
|
Min. stempeldiameter i tommer
3-1/2 in
|
Produktvekt (per element)
393.000 g
|
Størrelse
2
|
Min./maks. stempeldiameter
105-160 mm
|
Min./maks. stempeldiameter i tommer
3-1/2-5-1/2 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|