Timingverktøy for FCA gruppen og Opel 1,6 / 1,9 / 2,0 / 2,4 JTD Multijet diesel
Bruksområde
ALFA: 145, 146, 147, 156, 159,166, Giulietta, MiTo
FIAT: Punto, Punto Evo, Grande Punto, Brava/Bravo Marea, Linea, Idea, Weekend, Stilo, Doblo/Cargo/WorkUp, Multipla, Delta Musa, 500L
LANCIA: Lybra, Thesys
MOTORER: 1.6D Mulitijet 115, 1.6D Mulitijet 120, 1.6D Multijet 90, 1.6D Multijet 105, 1.6D JTDM 16V, 1.9D, 1.9D 16V/Multijet 150, 1.9D JTD, 1.9D JTD 100, 1.9D JTD 110, 1.9D JTD 115, 1.9D JTD 80, 1.9D JTD 16V, 1.9D Multijet 100, 1.9D Multijet 120, 1.9D Multijet 130, 1.9D Multijet 105, 1.9D Multijet 140, 1.9D Multijet 150, 1.9D Multijet 90, 1.9D TD 100, 1.9D TD 75, 2.0 D Multijet 135, 2.0 D Multijet 165, 2.0 D JTDM 16V, 2.4D JTD, 2.4D JTD 20V, 2.4D JTD 125, 2.4D JTD 130, 1.9 CDTi, 1.9 CDTi, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 1.9 XTTiD)
MOTORKODER: 955A4.000, 350A3.000, 192B4.000,198A2.000, 350A2.000, 955A3.000, 192A8.000, 198A6.000
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Høyde | Lengde | Bredde | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952005160961 1
|
Timingverktøy f.Opel/Fiat/Alfa/Laci dies
|
Produktvekt (per element)
2100.000 g
|
Høyde
87 mm
|
Lengde
377 mm
|
Bredde
270 mm
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|