Timingverktøy for Opel 1,0 / 1,2 / 1,4 ecoFLEX
Bruksområde
OPEL: Corsa, Astra, Meriva, Zafira
MOTOR: 1.0 - 1.2 - 1.4 ecoFLEX
MOTORKODER: A10XEP, A12XEL, A12XER, LUJ/A14NET, LUJ/A14NEL, LUH/A14NEL, LDD/A14XER, LDD/A14XEL
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Bredde | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952005190990 1
|
Kamakselverktøy f.Opel 1,0+1,2+1,4 ecoFL
|
Produktvekt (per element)
2330.000 g
|
Bredde
1420 mm
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Høyde
1000 mm
|
Lengde
2350 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|