Timingverktøy for Opel, Chevrolet, Alfa / Fiat, 1,6 - 1,8 bensin
Bruksområde
OPEL: Corsa-D, Astra-G-H, Meriva-A, Zafira-B, Zafira-C Tourer, Vectra-C, Signum, Insigna, Vectra-C
MOTORER: 1.6, 1.8
MOTORKODER: Z16LEL, Z16LER, Z16LET, Z16XE1, Z16XEP, Z16XER, A16XER, Z18XER, A18XER, 2HO/A18XEL
CHEVROLET: Aveo, Cruze, Orlando
MOTORER: 1.4, 1.6, 1.8
MOTORKODER: G14D, LXV (F16D4), 2HO(Z18XER)
ALFA ROMEO, FIAT: Alfa 159, Fiat Croma
MOTOR: 1.8
MOTORKODE: 939A4.000
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Høyde | Lengde | Bredde | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952005220961 1
|
Timingverktøy f.Opel/Fiat/Alfa/Chevrolet
|
Produktvekt (per element)
1900.000 g
|
Høyde
87 mm
|
Lengde
500 mm
|
Bredde
380 mm
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|