Timingverktøy for Opel, Fiat, Ford, Alfa, Suzuki 1,3 diesel
5 deler
Bruksområde
OPEL: Agila/B, Astra-H/J, Combo-C/D, Corsa-C/D, Meriva-A/B, Tigra-B, Zafira-B/Family
FORD: Ka
SUZUKI: Ignis, Splash, Swift, Wagon R+
FIAT: 500 / C / L / Living / MPW, Doblo / Cargo / Work, Up, Fiorino, Grande Punto, Idea, Linea, Panda / Panda Classic, Grande Punto / Punto / Evo / Classic, Qubo, Strada Pick-up
MOTORER: 1.3 CDTi, 1.3 CDTi ecoFLEX, 1.3 TDCi, 1.3 DDiS
MOTORKODER: Z13DT, Z13DTE, Z13DTH, Z13DTJ, Z13DTR
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Høyde | Lengde | Bredde | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952005180961 1
|
Timingverktøy for Opel/Fiat/Ford/Suzuki
|
Produktvekt (per element)
460.000 g
|
Høyde
87 mm
|
Lengde
377 mm
|
Bredde
270 mm
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|