Timingverktøy for VW 2,5 diesel med innsprøytningspumpe
Bruksområde
VW: Touareg, Transporter
MOTOR: 2.5 TDi PD
MOTORKODER: AXD, AXE, BAC, BLJ, BLK, BNZ, BPC, BPD, BPE
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Høyde | Lengde | Bredde | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952005150961 1
|
Timingverktøy f.VW 2,5 diesel inspr.pump
|
Produktvekt (per element)
5820.000 g
|
Høyde
87 mm
|
Lengde
500 mm
|
Bredde
380 mm
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|