Timingverktøy for VW gruppen 1,2 / 1,4 / 1,6 bensin
Bruksområde
VW: Polo, Caddy, Caddy Maxi, Golf, Golf Plus, Golf Estate
SEAT: Alhambra, Cordoba, Ibiza
SKODA: Fabia, Roomster, Octavia, Yeti
AUDI: A1, A2, A3, A3 Cabrio, A4
MOTORER: 1.2 TSI, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI
MOTORKODER: CBZA, CBZB, CBZC, AXU, BKG, BLN, BLG, BMY, BWK, CAXA, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, BAG, BLF, BLP, BTS, CFNA
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Høyde | Lengde | Bredde | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952005120961 1
|
Timingverktøy f.VW/Seat/Skoda/Audi bens
|
Produktvekt (per element)
2700.000 g
|
Høyde
90 mm
|
Lengde
380 mm
|
Bredde
280 mm
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|