Timingverktøy for VW gruppen 1,2 / 1,4 / 1,7 / 1,9 / 2,0 / 2,5 diesel
Bruksområde
VW: Lupo, Polo, Polo/Classic, Fox, Golf/Bora, Golf/Plus, Jetta, Jetta III, Eos, Beetle, New Beetle, Scirocco, Tiguan, Passat, Passat CC, Touran, Sharan, Caddy, Vento, Caddy Maxi, Golf Estate, Sharan, Transporter
SEAT: Ibiza, Altea, Altea XL, Arosa, Ibiza/Cordoba, Inca, Leon, Toledo, Alhambra, Exeo
SKODA: Fabia, Fabia II, Felicia, Roomster, Octavia, Octavia Tour, Octavia II, Superb, Superb II
AUDI: 80, A2, A3, A3 Cabrio, A4, A4 quattro, A5, A5 Coupe / Cabriolet, A6, A6 quattro, TT, Q5
MOTORER: 1.2TDi PD, 1.4TDi PD, 1.7SDi, 1.9D/Turbo, 1.9SDi, 1.9TDi, 1.9TDi PD, 2.0TDi PD, 2.5 TDi
MOTORKODER: AJM, AMF, ANU, ANY, ARL, ASZ, ATD, ATJ, ATL, AUY, AVB, AVF, AVQ, AWX, AXB, AXC, AXR, AYZ, BAY, BDK, BGW, BHC, BHW, BJB, BKC, BKD, BKE, BKP, BLS, BLT, BMR, BMS, BMT, BNM,BNV, BPX, BRB, BRM, BRR, BRS, BRU, BSU, BSV, BSW, BTB, BUK, BVK, BWB, BWV, BXE, BXF, BDJ, BLB, BMM,BMN, BMP, BMR, BNA, BPW, BRC, BRE, BRF, BRT, BSS, BVH, BWV, AHB, AHG, AKU, AKW, 1X, 1Y, AAZ, ABL, AEF, AEY, AGD, AGP, AQM, ASX, ASY, AYQ, 1Z, AFF, AFN, AGR, AHF, AHH, AHU, ALE, ALH, ASV, AVG, AFB
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Høyde | Lengde | Bredde | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952005140961 1
|
Timingverktøy f.VW/Seat/Skoda/Audi diese
|
Produktvekt (per element)
3420.000 g
|
Høyde
87 mm
|
Lengde
500 mm
|
Bredde
380 mm
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|