Verktøysett for reimstrammer
- Nøkler til feste- og låseskruen på strammehjulet
- Slanke, buet utførelsen gjør at man kommer til på trange plasser uten behov for ekstra demontering av andre deler for å komme til
- Ekstra langt håndtak sørger for optimal og lett håndtering
Håndtak med praktisk og hurtiglås forenkler bytting av nøklene Innhold
8 x nøkkelinnsats med 12-kt. nøkler: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 5 x Torx E-profil-nøkkel: E10, E12, E14, E16, E18
- 1 x håndtak
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952006490961 1
|
Verktøysett for reimstrammer 14 deler
|
Produktvekt (per element)
4980.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Strammehjul: Audi, Skoda, Seat, VW, Opel, Mercedes, Mitsubishi, Saab, Honda
- Øvrige: Egner seg også utmerket til skruforbindelser på vannpumper, buede rør, dynamoer, strømkabler og startmotorer
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)