Verktøysett for tankmålere og drivstoffpumper
- Settet inneholder 3 armer med til sammen 5 forskjellige profiler
- Ved hjelp av holderen kan de monteres til 2- eller 3-arms nøkler, alt etter størrelse og form på skruringen. Profilen griper enten nøyaktig på plastkanten eller mellom to kanter
- Hindrer at plastringene knekker, noe de er spesielt utsatt for når plasten er kald
- Griper også skruringer ovenfra (stanset metall / plastkanter). (f.eks. BMW og MB)
- Passer til skruringer fra Ø 70 til 170 mm
- Kan brukes i kombinasjon med momentverktøy
- Brett bruksområde, erstatter en rekke enkeltnøkler
Innhold
- 3 x enkeltvinklet arm L = 30 mm, profi l glatt, bredde 22 mm
- 3 x enkeltvinklet arm L = 65 mm, profi l glatt, bredde 22 mm
- 3 x dobbeltvinklet arm L = 20/52 mm, profi l med spor, bredde 20 mm
- 3 x dobbeltvinklet arm L = 24/65 mm, profi l med spor, bredde 20 mm
- 3 x arm enkeltvinklet L = 40 mm, forskjøvet profi l, bredde 18/30 mm
- 1 x holder med 6-kantfeste med nøkkelvidde 24 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Antall deler | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952006510961 1
|
Nøkkelsett f. tankmåler / pumpe 19 deler
|
Produktvekt (per element)
2380.000 g
|
Antall deler
16 STK
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Audi, VW, Seat, Skoda, Porsche, Opel, BMW, Mini, Land Rover, Volvo, Mitsubishi, Mercedes, PSA, Renault, Nissan, Hyundai osv.