Master verktøysett for parkeringssensorer
- Settet inkluderer sentreringsdorer, for å plassere sensorholderen nøyaktig i midten av hullet og deretter lime holderen til støtfangeren.
- Kvalitetshullstanser sikrer nøyaktige, rene og gradfrie hullkanter. Dette sikrer at monteringen blir lik som det original utseendet etter reparasjonen.
Sortimentet dekker det meste av markedet for runde parkeringssensorer for øyeblikket.
Leveres med 23 deler:
- 1 x hullstanser/sentreringsstiftsett 2 deler, Ø18,0 mm for BMW/Skoda
- 1 x hullstanser/sentreringsstiftsett 2 deler, Ø18,2 mm for VW/Seat
- 1 x sentreringsstift Ø17,8 mm for VW/Seat
- 1 x hullstanser/sentreringsstiftsett 2 deler, Ø18,4 mm for VW
- 1 x hullstanser/sentreringsstiftsett 2 deler, Ø24,0 mm for Opel/Vauxhall
- 1 x hullstanser/sentreringsstiftsett 2 deler, Ø26,0 mm for VW/Seat
- 1 x hullstanser/sentreringsstiftsett 2 deler, Ø26,7 mm for VW/Skoda
- 1 x hullstanser/sentreringsstiftsett 2 deler, Ø27,4 mm for Skoda
- 1 x hullstanser/sentreringsstiftsett 2 deler, Ø28,1 mm for Skoda
- 1 x hullstanser/sentreringsstiftsett 2 deler, Ø32,0 mm for BMW
- 1 x hullstanse for BMW (uten sentreringsstift pga. skrå monteringsposisjon for PDC-sensoren)
- 1 x hullstanse Ø38,9 mm for VW (PLA) (uten sentreringsstift pga. skrå monteringsposisjon for PLA = Parklenkassistent Sensor (parkeringsassistentsensor))
- 1 x hullstansedrev 3/8” med kulelager
- 1 x bor Ø10 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952004250961 1
|
Parkeringssensor verktøysett Master 23d.
|
Produktvekt (per element)
3930.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|