Verktøysett for parkeringssensorer enkeltdimensjoner
- 5-delers settene inkluderer sentreringsdor /-stift, for å plassere sensorholderen nøyaktig i midten av hullet og deretter lime holderen til støtfangeren.
- 4-delers settene leveres uten sentreringsdor / -stift fordi sensorene skråmonteres.
Kvalitetshullstansen sikrer nøyaktige, rene og gradfrie hullkanter. Dette sikrer at monteringen blir lik som det original utseendet etter reparasjonen.
Leveres med:
- 1 x hullstanse lokk
- 1 x hullstanse stempel
- 1 x hullstansedrev 3/8” med kulelager
- 1 x bor Ø 10 mm
- 1 x sentreringsdor / -stift, kun i 5-delers sett
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler | Produktvekt (per element) | Diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952004600961 1
|
Parkeringssensor verktøysett Ø:17mm 5del
|
Antall deler
5 STK
|
Produktvekt (per element)
299.000 g
|
Diameter
17.0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
1952004610961 1
|
Parkeringssensor verktøysett Ø:17,5mm 5d
|
Antall deler
5 STK
|
Produktvekt (per element)
277.000 g
|
Diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
1952004460961 1
|
Parkeringssensor verktøysett Ø:18mm 5del
|
Antall deler
|
Produktvekt (per element)
420.000 g
|
Diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
1952004470961 1
|
Parkeringssensor verktøysett Ø:18,2mm 5d
|
Antall deler
|
Produktvekt (per element)
251.800 g
|
Diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
1952004480961 1
|
Parkeringssensor verktøysett Ø:18,4mm 4d
|
Antall deler
|
Produktvekt (per element)
275.600 g
|
Diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
1952004615961 1
|
Parkeringssensor verktøysett Ø:18,5mm 5d
|
Antall deler
5 STK
|
Produktvekt (per element)
298.000 g
|
Diameter
18.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
1952004650961 1
|
Parkeringssensor verktøysett Ø:18,6mm 5d
|
Antall deler
5 STK
|
Produktvekt (per element)
282.000 g
|
Diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
1952004620961 1
|
Parkeringssensor verktøysett Ø:19mm 5del
|
Antall deler
5 STK
|
Produktvekt (per element)
280.000 g
|
Diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
1952004625961 1
|
Parkeringssensor verktøysett Ø:20mm 5del
|
Antall deler
5 STK
|
Produktvekt (per element)
267.000 g
|
Diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
1952004630961 1
|
Parkeringssensor verktøysett Ø:21mm 5del
|
Antall deler
5 STK
|
Produktvekt (per element)
314.000 g
|
Diameter
21.0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
1952004635961 1
|
Parkeringssensor verktøysett Ø:22mm 5del
|
Antall deler
5 STK
|
Produktvekt (per element)
291.000 g
|
Diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
1952004320961 1
|
Parkeringssensor verktøysett Ø:24mm 5del
|
Antall deler
|
Produktvekt (per element)
736.200 g
|
Diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
1952004490961 1
|
Parkeringssensor verktøysett Ø:26mm 5del
|
Antall deler
|
Produktvekt (per element)
371.800 g
|
Diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
1952004640961 1
|
Parkeringssensor verktøysett Ø:26,5mm 4d
|
Antall deler
4 STK
|
Produktvekt (per element)
259.000 g
|
Diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
1952004500961 1
|
Parkeringssensor verktøysett Ø:26,7mm 5d
|
Antall deler
|
Produktvekt (per element)
375.200 g
|
Diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
1952004510961 1
|
Parkeringssensor verktøysett Ø:27,4mm 5d
|
Antall deler
|
Produktvekt (per element)
412.200 g
|
Diameter
27.4 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
1952004520961 1
|
Parkeringssensor verktøysett Ø:28,1mm 5d
|
Antall deler
|
Produktvekt (per element)
285.000 g
|
Diameter
28.1 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
1952004645961 1
|
Parkeringssensor verktøysett Ø:29,3mm 5d
|
Antall deler
5 STK
|
Produktvekt (per element)
410.000 g
|
Diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
1952004530961 1
|
Parkeringssensor verktøysett Ø:32mm 5del
|
Antall deler
|
Produktvekt (per element)
487.200 g
|
Diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
1952004540961 1
|
Parkeringssensor verktøysett Ø:32,5mm 4d
|
Antall deler
|
Produktvekt (per element)
297.200 g
|
Diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
1952004550961 1
|
Parkeringssensor verktøysett Ø:38,9mm 4d
|
Antall deler
|
Produktvekt (per element)
329.400 g
|
Diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|