Verktøysett for parkeringssensorer Skoda
- Settet inkluderer sentreringsdorer, for å plassere sensorholderen nøyaktig i midten av hullet og deretter lime holderen til støtfangeren.
Kvalitetshullstanser sikrer nøyaktige, rene og gradfrie hullkanter. Dette sikrer at monteringen blir lik som det original utseendet etter reparasjonen.
Leveres med 10 deler:
- 1 x hullstanser/sentreringsstiftsett 2 deler, Ø 18,0 mm
- 1 x hullstanser/sentreringsstiftsett 2 deler, Ø 26,7 mm
- 1 x hullstanser/sentreringsstiftsett 2 deler, Ø 27,4 mm
- 1 x hullstanser/sentreringsstiftsett 2 deler, Ø 28,1 mm
- 1 x hullstansedrev 3/8” med kulelager
- 1 x bor Ø 10 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952004350961 1
|
Parkeringssensor verktøysett Skoda 10 d.
|
Antall deler
10 STK
|
Produktvekt (per element)
1182.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|