Verktøysett for parkeringssensorer VW
- Settet inkluderer sentreringsdorer, for å plassere sensorholderen nøyaktig i midten av hullet og deretter lime holderen til støtfangeren.
Kvalitetshullstanser sikrer nøyaktige, rene og gradfrie hullkanter. Dette sikrer at monteringen blir lik som det original utseendet etter reparasjonen.
Leveres med 16 deler:
- 1 x hullstanser/sentreringsstiftsett 2 deler, Ø 18,2 mm
- 1 x sentreringsstift Ø 17,8 mm
- 1 x hullstanser/sentreringsstiftsett 2 deler, Ø 18,4 mm
- 1 x hullstanser/sentreringsstiftsett 2 deler, Ø 26,0 mm
- 1 x hullstanse Ø 26,5 mm (PLA)
- 1 x hullstanser/sentreringsstiftsett 2 deler, Ø 26,7 mm
- 1 x hullstanser/sentreringsstiftsett 2 deler, Ø 28,1 mm
- 1 x hullstanse Ø 29,3 mm (PLA)
- 1 x hullstanse Ø 38,9 mm (PLA)
- 1 x hullstansedrev 3/8” med kulelager
- 1 x bor Ø 10 mm
Hullstanser for PLA-Sensoren (Park-Lenk-Assistent) leveres uten sentreringsstift på grunn av den skrå monteringsposisjonen.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952004330961 1
|
Parkeringssensor verktøysett VW 16 deler
|
Antall deler
16 STK
|
Produktvekt (per element)
3090.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|