Frontavbiter m. stor utveksling
- Polert overflate, forseglet med klarlakk
- Induksjonsherdede skjær med liten slitasje gir lang levetid
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bakkebredde (lukket) | Skjærekantlengde | Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter | Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter | Maks. kuttekapasitet for pianotråddiameter | Lengde i tommer | Bakkelengde | Design | Harmonisert systemkode | ISO | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | Type ledd | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071501 578961 1
|
Frontavbiter 2-komp. håndtak L=160mm
|
Lengde
160 mm
|
Bakkebredde (lukket)
30 mm
|
Skjærekantlengde
25 mm
|
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter
3.5 mm
|
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter
2.5 mm
|
Maks. kuttekapasitet for pianotråddiameter
2.2 mm
|
Lengde i tommer
6-1/4 in
|
Bakkelengde
9 mm
|
Design
Dyppet to ganger
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
ISO
Tenger og knipetenger - Knipetenger for endekutting - Dimensjoner og testverdier
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
Overflate
Lakkert
|
Produktvekt (per element)
214.000 g
|
Type ledd
Lansert
|
Standarder
ISO 5748
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|