Sideavbiter for pianotråd
- Polert overflate, forseglet med klarlakk
- Induksjonsherdede skjær med liten slitasje gir lang levetid
- DIN ISO 5749
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter | Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter | Maks. kuttekapasitet for pianotråddiameter | Lengde i tommer | Type ledd | Design | Harmonisert systemkode | ISO | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071501 570961 1
|
Sideavbiter 2-komp. håndtak L=140mm
|
Lengde
140 mm
|
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter
2.2 mm
|
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter
3.0 mm
|
Maks. kuttekapasitet for pianotråddiameter
1.8 mm
|
Lengde i tommer
5-1/2 in
|
Type ledd
Aktivert
|
Design
Dyppet to ganger
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
ISO
Tenger og knipetenger - Sidekuttere - Dimensjoner og testverdier
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
Overflate
Lakkert
|
Produktvekt (per element)
154.500 g
|
Standarder
ISO 5749
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071501 571961 1
|
Sideavbiter 2-komp. håndtak L=160mm
|
Lengde
160 mm
|
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter
2.5 mm
|
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter
3.5 mm
|
Maks. kuttekapasitet for pianotråddiameter
2.0 mm
|
Lengde i tommer
6-1/4 in
|
Type ledd
Lansert
|
Design
Dyppet to ganger
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
ISO
Tenger og knipetenger - Sidekuttere - Dimensjoner og testverdier
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
Overflate
Lakkert
|
Produktvekt (per element)
189.000 g
|
Standarder
ISO 5749
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071501 572961 1
|
Sideavbiter 2-komp. håndtak L=180mm
|
Lengde
180 mm
|
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter
2.7 mm
|
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter
3.8 mm
|
Maks. kuttekapasitet for pianotråddiameter
2.2 mm
|
Lengde i tommer
7 in
|
Type ledd
Lansert
|
Design
Dyppet to ganger
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
ISO
Tenger og knipetenger - Sidekuttere - Dimensjoner og testverdier
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
Overflate
Lakkert
|
Produktvekt (per element)
283.600 g
|
Standarder
ISO 5749
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071501 573961 1
|
Sideavbiter 2-komp. håndtak L=200mm
|
Lengde
200 mm
|
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter
3.0 mm
|
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter
4.2 mm
|
Maks. kuttekapasitet for pianotråddiameter
2.5 mm
|
Lengde i tommer
8 in
|
Type ledd
Lansert
|
Design
Dyppet to ganger
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
ISO
Tenger og knipetenger - Sidekuttere - Dimensjoner og testverdier
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
Overflate
Lakkert
|
Produktvekt (per element)
273.000 g
|
Standarder
ISO 5749
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|