Sideavbiter Zebra
- Ergonomisk 2-komponent håndtak
- Avrundet håndtaksrygg gir optimal kraftfordeling I hånden
- Smalere, avrundet utførelse - lettere å putte i lomma
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Lengde i tommer | Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter | Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter | Maks. kuttekapasitet for pianotråddiameter | Maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter | Materiale | Overflate | Type ledd | Materiale til håndtak | Harmonisert systemkode | ISO | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071401 551961 1
|
Sideavbiter Zebra L=140mm
|
Lengde
140 mm
|
Lengde i tommer
5-1/2 in
|
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter
3.1 mm
|
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter
2.0 mm
|
Maks. kuttekapasitet for pianotråddiameter
1.5 mm
|
Maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter
4.0 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Type ledd
Lansert
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
ISO
Tenger og knipetenger - Sidekuttere - Dimensjoner og testverdier
|
Produktvekt (per element)
171.000 g
|
Standarder
ISO 5749
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071401 552961 1
|
Sideavbiter Zebra L=160mm
|
Lengde
160 mm
|
Lengde i tommer
6-1/4 in
|
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter
3.4 mm
|
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter
2.5 mm
|
Maks. kuttekapasitet for pianotråddiameter
2.0 mm
|
Maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter
4.0 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Type ledd
Lansert
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
ISO
Tenger og knipetenger - Sidekuttere - Dimensjoner og testverdier
|
Produktvekt (per element)
233.000 g
|
Standarder
ISO 5749
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071401 553961 1
|
Sideavbiter Zebra L=180mm
|
Lengde
180 mm
|
Lengde i tommer
7 in
|
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter
3.8 mm
|
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter
2.7 mm
|
Maks. kuttekapasitet for pianotråddiameter
2.2 mm
|
Maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter
4.0 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Type ledd
Lansert
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
ISO
Tenger og knipetenger - Sidekuttere - Dimensjoner og testverdier
|
Produktvekt (per element)
286.000 g
|
Standarder
ISO 5749
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|