Superavbiter med returfjær og trådholder
- Avbiter hårdhet 64 HRC
- Med åpningsbegrensning
- Spesielt induktivt herdet verktøystål, svartbrunert
- PVC overtrukket håndtak
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bakkebredde | Skjærekantlengde | Bakketykkelse | Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter | Materiale | Design | Overflate | Bakkelengde | Harmonisert systemkode | Maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter | Materiale til håndtak | Min. kuttekapasitet for myk tråddiameter | Produktvekt (per element) | Min./maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071407 545961 1
|
Superavbiter m.returfjær trådhold. L=125
|
Lengde
125 mm
|
Bakkebredde
13.5 mm
|
Skjærekantlengde
9 mm
|
Bakketykkelse
7.5 mm
|
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter
1.2 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Design
With eccentric clamp
|
Overflate
Polert
|
Bakkelengde
9 mm
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter
1.6 mm
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Min. kuttekapasitet for myk tråddiameter
0.2 mm
|
Produktvekt (per element)
58.300 g
|
Min./maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter
0,2-1,6 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Skjæreverdi Ø:
- Myk: 0,2-1,6 mm
- Middels: 1,2 mm
- Hard: 0,6 mm