Banjotang for Polyamid luftrør
- For montering av banjotilkoblinger på polyamid luftrør
- Art. nr. 1952 001 239 er tilpasset Mercedes Benz dimensjoner
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Produktvekt (per element) | Maks. klemområde | Min. klemområde | Min./maks. klemområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952001239990 1
|
Banjotang f. Polyamidrør Ø6,8,10,12,14mm
|
Lengde
280 mm
|
Produktvekt (per element)
984.450 g
|
Maks. klemområde
16 mm
|
Min. klemområde
6 mm
|
Min./maks. klemområde
6-16 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
1952001240990 1
|
Banjotang f. Polyamidrør Ø6,9,12,14,16mm
|
Lengde
280 mm
|
Produktvekt (per element)
1200.000 g
|
Maks. klemområde
16 mm
|
Min. klemområde
6 mm
|
Min./maks. klemområde
6-16 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|