Blindnaglehåndtang HNG 26N
Blindnaglehåndtang for nagledimensjonene 3,0-6,4mm i aluminium, kobber, stål og rustfritt.
Leveres komplett, i koffert, med munnstykker.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Høyde | Produktvekt (per element) | Maks. naglediameter | Materiale | Materiale til håndtak | Min. naglediameter | Overflate | Min./maks. naglediameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0949610 961 1
|
Blindnagletang komplett 3,0 - 6,4 mm
|
Lengde
490 mm
|
Bredde
170 mm
|
Høyde
50 mm
|
Produktvekt (per element)
3340.000 g
|
Maks. naglediameter
6.4 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Gummi
|
Min. naglediameter
3.0 mm
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Min./maks. naglediameter
3,0-6,4 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
094656 090 1
|
Bakker for HNG 26/MFX80(0949600 - 09496)
|
Forp/Min.best.
1
|