Deler til blindnagletenger
Blindnaglehåndtang for nagledimensjonene 3,0-6,4mm i aluminium, kobber, stål og rustfritt.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Hulldiameter | Lengde | Materiale | Overflate | Egnet for naglediameter | Bredde | Høyde | Nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
094656 090 1
|
Bakker for HNG 26/MFX80(0949600 - 09496)
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Hulldiameter
|
Lengde
|
Materiale
|
Overflate
|
Egnet for naglediameter
|
Bredde
|
Høyde
|
Nominell diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0707949609090 1
|
Bakketrykker til 0949 600. 900P00017
|
Harmonisert systemkode
73202081900
|
Produktvekt (per element)
3.000 g
|
Hulldiameter
|
Lengde
|
Materiale
|
Overflate
|
Egnet for naglediameter
|
Bredde
|
Høyde
|
Nominell diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
094656932 961 1
|
Munnstykke 3,2 til HNG26N/HNG28 Tenger
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
7.000 g
|
Hulldiameter
3.0 mm
|
Lengde
13.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Anodisert
|
Egnet for naglediameter
|
Bredde
|
Høyde
|
Nominell diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
094656940 961 1
|
Munnstykke 4,0 til HNG26N/HNG28 Tenger
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
8.000 g
|
Hulldiameter
2.7 mm
|
Lengde
14.9 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Anodisert
|
Egnet for naglediameter
4.0 mm
|
Bredde
|
Høyde
|
Nominell diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
094656950 961 1
|
Munnstykke 4,8-5 til HNG26N/HNG28 Tenger
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
16.000 g
|
Hulldiameter
3.1 mm
|
Lengde
16.1 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Anodisert
|
Egnet for naglediameter
|
Bredde
|
Høyde
|
Nominell diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
094656960 961 1
|
Munnstykke 6 til HNG26N/HNG28 Tenger
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
7.000 g
|
Hulldiameter
3.7 mm
|
Lengde
18.1 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Anodisert
|
Egnet for naglediameter
6.0 mm
|
Bredde
|
Høyde
|
Nominell diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0946569880961 1
|
Munnstykke 6,4 til HNG26N/HNG28 Tenger
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
7.000 g
|
Hulldiameter
4.7 mm
|
Lengde
19.1 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Anodisert
|
Egnet for naglediameter
6.4 mm
|
Bredde
|
Høyde
|
Nominell diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0946820 090 1
|
Munnstykke 4,8 for Monobolt
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Hulldiameter
|
Lengde
|
Materiale
Stål
|
Overflate
|
Egnet for naglediameter
|
Bredde
|
Høyde
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0946830 090 1
|
Munnstykke 6,5 for Monobolt
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Hulldiameter
|
Lengde
17.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, mørkebrun til svart
|
Egnet for naglediameter
6.5 mm
|
Bredde
12.5 mm
|
Høyde
12.5 mm
|
Nominell diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0707949811090 1
|
Bakre hus til 0949 600. 900A00002.
|
Harmonisert systemkode
84679900
|
Produktvekt (per element)
290.000 g
|
Hulldiameter
|
Lengde
|
Materiale
|
Overflate
|
Egnet for naglediameter
|
Bredde
|
Høyde
|
Nominell diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0707949809090 1
|
Fjær til 0949 600. 900P00023
|
Harmonisert systemkode
73202081900
|
Produktvekt (per element)
3.000 g
|
Hulldiameter
|
Lengde
|
Materiale
|
Overflate
|
Egnet for naglediameter
|
Bredde
|
Høyde
|
Nominell diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0707949611090 1
|
Fremre hus til 0949 600.
|
Harmonisert systemkode
84679900
|
Produktvekt (per element)
245.000 g
|
Hulldiameter
|
Lengde
|
Materiale
|
Overflate
|
Egnet for naglediameter
|
Bredde
|
Høyde
|
Nominell diameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|