Gjengedorer for Blindnaglemutterpistol
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
09489376 961 1
|
Gjengedor M6
|
Nominell diameter
6 mm
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
19.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
09489378 961 1
|
Gjengedor M8
|
Nominell diameter
8 mm
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
24.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
094893710 961 1
|
Gjengedor M10
|
Nominell diameter
10 mm
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
33.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|