Munnstykker for blindmuttertang 0917
Munnstykker for blindmuttertang 0917
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Nominell diameter | Egnet for gjenger | Gjengetype | Produktvekt (per element) | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
091718 990 1
|
Munnstykke f.blindmutter M8
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Nominell diameter
8 mm
|
Egnet for gjenger
M8
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Produktvekt (per element)
23.800 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Attributter