Munnstykker for blindnaglemuttertang 0948800
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
09489515 090 1
|
Munnstykke M5 komplett f. 0948 880
|
Nominell diameter
5 mm
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
58.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
09489516 090 1
|
Munnstykke M6 komplett f. 0948 880
|
Nominell diameter
6 mm
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
70.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
09489518 090 1
|
Munnstykke M8 komplett f. 0948 880
|
Nominell diameter
8 mm
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
64.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
094895110 090 1
|
Munnstykke M10 komplett f. 0948 880
|
Nominell diameter
10 mm
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
82.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|