Saksetang for blindnagler
Forbedret utgave av saksetang for nagledimensjonene 3,0-6,4mm i aluminium, kobber, stål og rustfritt.
Arbeidet utføres med minimal fysisk anstrengelse.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Materiale til håndtak | Lengde | Maks. naglediameter | Min. naglediameter | Min./maks. naglediameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
094656 090 1
|
Bakker for HNG 26/MFX80(0949600 - 09496)
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Materiale til håndtak
|
Lengde
|
Maks. naglediameter
|
Min. naglediameter
|
Min./maks. naglediameter
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0949365 990 1
|
Sakse-blindnagletang MFX80 3,0-6,4mm
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
2480.000 g
|
Materiale til håndtak
Stål
|
Lengde
310 mm
|
Maks. naglediameter
6.4 mm
|
Min. naglediameter
3.0 mm
|
Min./maks. naglediameter
3,0-6,4 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Vekt: 2,4kg
- Lengde: 310mm (sammenfoldet)
- Materiale: Aluminium/Stål (verktøy/saksene)
- Munnstykker: 3,0 - 64mm medfølger