Griptenger med avrunde bakker
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Maks. klembredde | Min. klembredde | Min./maks. klembredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071409 051961 1
|
Griptang Würth 4WR avr.bakke L=105mm
|
Lengde
105 mm
|
Materiale
Kromvanadiumstål, herdet
|
Overflate
Forniklet
|
Produktvekt (per element)
100.000 g
|
Maks. klembredde
25 mm
|
Min. klembredde
0 mm
|
Min./maks. klembredde
0-25 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071409 061961 1
|
Griptang Würth 5WR avr.bakke L=130mm
|
Lengde
130 mm
|
Materiale
Kromvanadiumstål, herdet
|
Overflate
Forniklet
|
Produktvekt (per element)
160.000 g
|
Maks. klembredde
26 mm
|
Min. klembredde
0 mm
|
Min./maks. klembredde
0-26 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071409 071961 1
|
Griptang Würth 7WR avr.bakke L=180mm
|
Lengde
170 mm
|
Materiale
Kromvanadiumstål, herdet
|
Overflate
Forniklet
|
Produktvekt (per element)
380.000 g
|
Maks. klembredde
41 mm
|
Min. klembredde
0 mm
|
Min./maks. klembredde
0-41 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071409 081961 1
|
Griptang Würth 10WR avr.bakk L=250mm
|
Lengde
205 mm
|
Materiale
Kromvanadiumstål, herdet
|
Overflate
Forniklet
|
Produktvekt (per element)
550.000 g
|
Maks. klembredde
53 mm
|
Min. klembredde
0 mm
|
Min./maks. klembredde
0-53 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|