Griptenger med nebb
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Maks. klembredde | Min. klembredde | Min./maks. klembredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071409 02 061 1
|
Griptang Würth 4LN nebb L=120mm
|
Lengde
125 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
140.000 g
|
Harmonisert systemkode
82032000
|
Maks. klembredde
44 mm
|
Min. klembredde
0 mm
|
Min./maks. klembredde
0-44 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071409 03 061 1
|
Griptang Würth 6LN nebb L=150mm
|
Lengde
160 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
220.000 g
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. klembredde
52 mm
|
Min. klembredde
0 mm
|
Min./maks. klembredde
0-52 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071409 04 061 1
|
Griptang Würth 9LN nebb L=230mm
|
Lengde
200 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
360.000 g
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. klembredde
73 mm
|
Min. klembredde
00 mm
|
Min./maks. klembredde
00-73 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|