Griptenger med rette bakker
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Maks. klembredde | Min. klembredde | Min./maks. klembredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071409 091961 1
|
Griptang Würth 7R rett bakke L=180mm
|
Lengde
170 mm
|
Materiale
Kromvanadiumstål, herdet
|
Overflate
Forniklet
|
Produktvekt (per element)
420.000 g
|
Maks. klembredde
33 mm
|
Min. klembredde
0 mm
|
Min./maks. klembredde
0-33 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071409 101961 1
|
Griptang Würth 10R rett bakk L=250mm
|
Lengde
210 mm
|
Materiale
Kromvanadiumstål, herdet
|
Overflate
Forniklet
|
Produktvekt (per element)
550.000 g
|
Maks. klembredde
43 mm
|
Min. klembredde
0 mm
|
Min./maks. klembredde
0-43 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|