Karosseritang Form C
- Manuell justering av spennvidde og låsing
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Klemdybde | Høyde | Harmonisert systemkode | Maks. klembredde | Min. klembredde | Produktvekt (per element) | Min./maks. klembredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071409 18 061 1
|
Griptang Würth 11R karosseri L=280mm
|
Lengde
260 mm
|
Klemdybde
65 mm
|
Høyde
85 mm
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. klembredde
88 mm
|
Min. klembredde
0 mm
|
Produktvekt (per element)
860.000 g
|
Min./maks. klembredde
0-88 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071409 20 061 1
|
Griptang Würth 18R karosseri L=455mm
|
Lengde
430 mm
|
Klemdybde
240 mm
|
Høyde
106 mm
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. klembredde
163 mm
|
Min. klembredde
0 mm
|
Produktvekt (per element)
1100.000 g
|
Min./maks. klembredde
0-163 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|