Kombitang med avbiter
- Polert overflate, forseglet med klarlakk
- Riflet kjeft
- DIN ISO 5746
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter | Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter | Overflate | Lengde i tommer | Materiale | Materiale til håndtak | ISO | Design | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Type ledd | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071501 574961 1
|
Kombitang 2-komp. håndtak L=160mm
|
Lengde
160 mm
|
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter
2.5 mm
|
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter
1.8 mm
|
Overflate
Lakkert
|
Lengde i tommer
6-1/4 in
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
ISO
Tenger og knipetenger - knipetenger for ingeniører og skinneleggere - dimensjoner og testverdier
|
Design
Dyppet to ganger
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
182.000 g
|
Type ledd
Aktivert
|
Standarder
ISO 5746
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071501 575961 1
|
Kombitang 2-komp. håndtak L=180mm
|
Lengde
180 mm
|
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter
2.8 mm
|
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter
2.5 mm
|
Overflate
Lakkert
|
Lengde i tommer
7 in
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
ISO
Tenger og knipetenger - knipetenger for ingeniører og skinneleggere - dimensjoner og testverdier
|
Design
Dyppet to ganger
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
253.500 g
|
Type ledd
Aktivert
|
Standarder
ISO 5746
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071501 576961 1
|
Kombitang 2-komp. håndtak L=200mm
|
Lengde
200 mm
|
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter
3.0 mm
|
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter
2.5 mm
|
Overflate
Lakkert
|
Lengde i tommer
8 in
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
ISO
Tenger og knipetenger - knipetenger for ingeniører og skinneleggere - dimensjoner og testverdier
|
Design
Dyppet to ganger
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
304.000 g
|
Type ledd
Aktivert
|
Standarder
ISO 5746
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|