Kombitang Zebra
- Avrundet håndtaksrygg gir optimal kraftfordeling I hånden
- Smalere, avrundet utførelse - lettere å putte i lomma
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter | Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter | Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kob | Overflate | Lengde i tommer | Materiale | Materiale til håndtak | Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt | ISO | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Type ledd | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071401 554961 1
|
Kombitang Zebra L=160mm
|
Lengde
160 mm
|
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter
3.1 mm
|
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter
2 mm
|
Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kob
10 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Lengde i tommer
6-1/2 in
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt
16 mm²
|
ISO
Tenger og knipetenger - knipetenger for ingeniører og skinneleggere - dimensjoner og testverdier
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
323.000 g
|
Type ledd
Aktivert
|
Standarder
ISO 5746
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071401 555961 1
|
Kombitang Zebra L=180mm
|
Lengde
180 mm
|
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter
3.4 mm
|
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter
2.2 mm
|
Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kob
12 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Lengde i tommer
7 in
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt
16 mm²
|
ISO
Tenger og knipetenger - knipetenger for ingeniører og skinneleggere - dimensjoner og testverdier
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
277.000 g
|
Type ledd
Aktivert
|
Standarder
ISO 5746
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071401 556961 1
|
Kombitang Zebra L=200mm
|
Lengde
200 mm
|
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter
3.8 mm
|
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter
2.5 mm
|
Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kob
13 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Lengde i tommer
8 in
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt
16 mm²
|
ISO
Tenger og knipetenger - knipetenger for ingeniører og skinneleggere - dimensjoner og testverdier
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
333.800 g
|
Type ledd
Aktivert
|
Standarder
ISO 5746
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|