Presstang for endehylser
Pressing av endehylser 0,5 - 16,0 mm/2\
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall krympepunkter | Lengde | Materiale | Overflate | Materiale til håndtak | Harmonisert systemkode | Maks. American Wire Gauge (AWG) | Maks. trådtverrsnitt | Min. American Wire Gauge (AWG) | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | Min./maks. American Wire Gauge (AWG) | Min./maks. trådtverrsnitt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
055710 005 1
|
Tang for endehylser 0,5-16,0
|
Antall krympepunkter
8 STK
|
Lengde
190 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Overflate
Polert
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. American Wire Gauge (AWG)
20
|
Maks. trådtverrsnitt
16 mm²
|
Min. American Wire Gauge (AWG)
5
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
241.900 g
|
Min./maks. American Wire Gauge (AWG)
5-20
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-16 mm²
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Attributter