Presstang for rørkabelsko og skjøtehylser 6-50 mm2
Presstang for 6-kt. pressing
- Med dreibare pressbakker
- Typebetegnelse: WK 05
- Pressbakkebredde: 5 mm
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for | Pressbredde | Lengde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Maks. pressområde | Min. presseområde | Vekt | Min./maks. presseområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096705 061 1
|
Presstang 6-50mm² for rørkabelsko
|
Egnet for
Kommersielt tilgjengelige rørformede kabelsko og koplingsmuffer (likner på DIN)
|
Pressbredde
5 mm
|
Lengde
400 mm
|
Produktvekt (per element)
1383.000 g
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Maks. pressområde
50 mm²
|
Min. presseområde
6 mm²
|
Vekt
1350 g
|
Min./maks. presseområde
6-50 mm²
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Attributter