Presstang halv/helisolerte kabelsko
- For isolerte og halvisolerte kabelsko rød/blå/hvit
- Tang spesielt egnet til krympeskjøter 0555516
- kabelsko fra 0,5-6mm²
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Koblingstype | Antall krympepunkter | Indikator | Lengde | Materiale | Overflate | Materiale til håndtak | Harmonisert systemkode | Maks. American Wire Gauge (AWG) | Maks. trådtverrsnitt | Min. American Wire Gauge (AWG) | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | Min./maks. trådtverrsnitt | Min./maks. American Wire Gauge (AWG) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714106121961 1
|
Kabelskotang halv/helisolerte kabelsko
|
Koblingstype
Krympekontaker
|
Antall krympepunkter
3 STK
|
Indikator
Nei
|
Lengde
215 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Overflate
Polert
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. American Wire Gauge (AWG)
10
|
Maks. trådtverrsnitt
6 mm²
|
Min. American Wire Gauge (AWG)
20
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
486.000 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-6 mm²
|
Min./maks. American Wire Gauge (AWG)
20-10
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|