Presstang isolerte kabelsko
- Med justerbar momentmekanisme
- Kun en pressing er nødvendig
- Pressing av isolerte kabelsko til ledningstverrsnitt: 0,5 - 6,0 mm²
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Koblingstype | Farge | Antall krympepunkter | Materiale | Harmonisert systemkode | Maks. trådtverrsnitt | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | Typebeskrivelse | Materiale til håndtak | Overflate | Lengde | Min./maks. trådtverrsnitt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0558110 061 1
|
Kabelskotang 0,5-6,0 moment isolerte
|
Koblingstype
|
Farge
|
Antall krympepunkter
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. trådtverrsnitt
6 mm²
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
521.500 g
|
Typebeskrivelse
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Overflate
Krombelagt
|
Lengde
235 mm
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-6 mm²
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
05581101 061 1
|
Løse bakker til 0558 110
|
Koblingstype
Insulated connectors red/blue
|
Farge
Svart
|
Antall krympepunkter
3 STK
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. trådtverrsnitt
6 mm²
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
39.030 g
|
Typebeskrivelse
0558101
|
Materiale til håndtak
|
Overflate
|
Lengde
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-6 mm²
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|