Presstang kutting og avisolering
- Kutting og avisolering av kabel 0,75 - 6,0 mm²
- Pressing av isolerte- og uisolerte kabelsko til ledningstverrsnitt: 0,5 - 6,0 mm2
- Klipper skruer M2,6 - M5
- Med 2-komponent plasthåndtak
- EN 60900
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Overflate | Materiale til håndtak | Maks. trådtverrsnitt | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Min./maks. trådtverrsnitt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714101111961 1
|
Kabelskotang 0,5-6,0 kombi
|
Lengde
235 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Overflate
Polert
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Maks. trådtverrsnitt
6 mm²
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
301.000 g
|
Harmonisert systemkode
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-6 mm²
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714101121961 1
|
Kabelskotang 0,5-6,0 for uisolerte k.sko
|
Lengde
225 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Overflate
Polert
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
238.000 g
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-2,5 mm²
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|