Presstang uisolerte kabelsko
- Med justerbar momentmekanisme
- Kun en pressing er nødvendig
- Pressing av uisolerte kabelsko til ledningstverrsnitt: 1,5 - 6,0 mm²
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Overflate | Materiale til håndtak | Harmonisert systemkode | Maks. trådtverrsnitt | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | Min./maks. trådtverrsnitt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0558130 061 1
|
Kabelskotang 1,5-6,0 moment uisolerte
|
Lengde
235 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. trådtverrsnitt
6 mm²
|
Min. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
550.000 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
1,5-6 mm²
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|