Presstang uisolerte kabelsko
- Med justerbar momentmekanisme
- Kun nødvendig med et press
- Brukes til Würth`s DEUTSCH kontakter 0,1-2,5mm²
- Pressing av uisolerte kabelsko med størrelse 0,1-2,5mm²
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Koblingstype | Antall krympepunkter | Indikator | Lengde | Materiale | Overflate | Materiale til håndtak | Harmonisert systemkode | Maks. American Wire Gauge (AWG) | Maks. trådtverrsnitt | Min. American Wire Gauge (AWG) | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | Min./maks. trådtverrsnitt | Min./maks. American Wire Gauge (AWG) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714104121961 1
|
Kabelskotang 0,1-2,5 uisolerte k.sko
|
Koblingstype
Uninsulated plug connectors
|
Antall krympepunkter
4 STK
|
Indikator
Nei
|
Lengde
215 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Overflate
Polert
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. American Wire Gauge (AWG)
13
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Min. American Wire Gauge (AWG)
27
|
Min. trådtverrsnitt
0.1 mm²
|
Produktvekt (per element)
525.500 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,1-2,5 mm²
|
Min./maks. American Wire Gauge (AWG)
27-13
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Brukes til Wuerth`s DEUTSCH kontakter
- IKKE DEUTSCH DT Solid