Hjørnerørtang S-form
- Krom-Vanadium
- Justeringsmutter sikret med fjær
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Klemområde i tommer | Maks. rørdiameter i tommer | Klemmeområde | Lengde | Spenbakkebredde | Bakketykkelse | DIN | Materiale | Farge | Bakkeform | Harmonisert systemkode | Maks. rørdiameter | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071406 60 061 1
|
Rørtang S 1 L=320mm
|
Klemområde i tommer
1 in
|
Maks. rørdiameter i tommer
1 in
|
Klemmeområde
35 mm
|
Lengde
320 mm
|
Spenbakkebredde
18 mm
|
Bakketykkelse
10.5 mm
|
DIN
Rørtenger. Svensk type
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Farge
Rød
|
Bakkeform
Svensk design
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. rørdiameter
35 mm
|
Produktvekt (per element)
811.000 g
|
Standarder
DIN 5234
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071406 61 061 1
|
Rørtang S 1 1/2 L=415mm
|
Klemområde i tommer
1-1/2 in
|
Maks. rørdiameter i tommer
1-1/2 in
|
Klemmeområde
46 mm
|
Lengde
416 mm
|
Spenbakkebredde
24 mm
|
Bakketykkelse
11 mm
|
DIN
Rørtenger. Svensk type
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Farge
Rød
|
Bakkeform
Svensk design
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. rørdiameter
46 mm
|
Produktvekt (per element)
1588.000 g
|
Standarder
DIN 5234
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071406 62 061 1
|
Rørtang S 2 L=535mm
|
Klemområde i tommer
2 in
|
Maks. rørdiameter i tommer
2 in
|
Klemmeområde
65 mm
|
Lengde
535 mm
|
Spenbakkebredde
28 mm
|
Bakketykkelse
12.5 mm
|
DIN
Rørtenger. Svensk type
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Farge
Rød
|
Bakkeform
Svensk design
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. rørdiameter
65 mm
|
Produktvekt (per element)
2651.000 g
|
Standarder
DIN 5234
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071406 63 061 1
|
Rørtang S 3 L=630mm
|
Klemområde i tommer
3 in
|
Maks. rørdiameter i tommer
3 in
|
Klemmeområde
80 mm
|
Lengde
640 mm
|
Spenbakkebredde
30 mm
|
Bakketykkelse
15.5 mm
|
DIN
Rørtenger. Svensk type
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Farge
Rød
|
Bakkeform
Svensk design
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. rørdiameter
80 mm
|
Produktvekt (per element)
4210.000 g
|
Standarder
DIN 5234
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|