Rørtang standard
- Krom-Vanadium
- Justeringsmutter er sperret mot å kunne skrus av
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. rørdiameter i tommer | Klemmeområde | Lengde | Spenbakkebredde | Bakketykkelse | DIN | Materiale | Farge | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071406 50 061 1
|
Rørtang 90` 1 L=310mm
|
Maks. rørdiameter i tommer
1 in
|
Klemmeområde
35 mm
|
Lengde
310 mm
|
Spenbakkebredde
18 mm
|
Bakketykkelse
15.5 mm
|
DIN
Rørtenger. Svensk type
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Farge
Rød
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
767.000 g
|
Standarder
DIN 5234
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071406 51 061 1
|
Rørtang 90` 1 1/2 L=420mm
|
Maks. rørdiameter i tommer
1-1/2 in
|
Klemmeområde
46 mm
|
Lengde
420 mm
|
Spenbakkebredde
20 mm
|
Bakketykkelse
18.5 mm
|
DIN
Rørtenger. Svensk type
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Farge
Rød
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
1577.000 g
|
Standarder
DIN 5234
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071406 52 061 1
|
Rørtang 90` 2 L=560mm
|
Maks. rørdiameter i tommer
2 in
|
Klemmeområde
65 mm
|
Lengde
560 mm
|
Spenbakkebredde
25 mm
|
Bakketykkelse
22.5 mm
|
DIN
Rørtenger. Svensk type
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Farge
Rød
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
2630.000 g
|
Standarder
DIN 5234
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|