Slangeklemmetang Cobra
- Dreibare bakker gir godt grep på klemmene også fra siden
- Med tettsteget Quick-Set klemviddejustering finner man alltid ideell innstilling direkte på slangeklemmen
- Åpnes ved knapptrykk
- Spennvidde i hver innstilling 40 mm
- Maks kjeftåpning 80 mm
- Stabil klemming pga. dobbel tangføring i leddet
- Plastovertrukket håndtak med konstruksjon som hindrer klemming av fingrene
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Harmonisert systemkode | Lengde i tommer | Maks. klemmediameter | Materiale | Materiale til håndtak | Min. klemmediameter | Produktvekt (per element) | Min./maks. klemmediameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714577100961 1
|
Slangeklemmetang f.skrueløse fjærklemmer
|
Lengde
250 mm
|
Harmonisert systemkode
82032090
|
Lengde i tommer
9.84 in
|
Maks. klemmediameter
70 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Min. klemmediameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
340.000 g
|
Min./maks. klemmediameter
5-70 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|