Slangeklemmetang med wireoverføring
- For klemmer Ø: 18 - 54 mm
- Spesielt godt egnet på trange steder
- Låsemekanismen holder klemma åpen, uten kraftbruk
- Utløser for låsemekanismen kan betjenes med både høyre- og venstre hånd
- Designet for 30.000 repetisjoner, 40% sterkere wire sammenlignet med konvensjonelle tenger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Maks. klemmediameter | Materiale | Materiale til håndtak | Min. klemmediameter | Produktvekt (per element) | Min./maks. klemmediameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952004725961 1
|
Fjærbånd slangeklemmetang m.wire
|
Lengde
640 mm
|
Maks. klemmediameter
54 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Min. klemmediameter
18 mm
|
Produktvekt (per element)
466.000 g
|
Min./maks. klemmediameter
18-54 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|