Tangnøkkel parallell
- PVC-overtrukket håndtak
- Kjefter: Med parallell føring, glatt kjeft uten rifler, forkrommet
- Skader ikke overflater pga. tight inngrep uten slakk
- Justering via trykknapp
Kan justeres i inngrep på arbeidsstykket
Kraftoverføring: 10x som gir høy klemkraft
- Lengden i gripebevegelsen gir rask stramming og løsning av grepet på skruen slik at man får en skrallefunksjon
- Egnet for å gripe, holde, presse og bende arbeidsstykket. Også for montering av fittings med sarte overflater
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. klemområde | Maks. klemområde i tommer | Lengde | Spenbakkebredde | Bakketykkelse | Materiale til håndtak | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | Min. klemområde | Produktvekt (per element) | Min./maks. klemområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071502 515961 1
|
Tangnøkkel parallell kap. 0-27mm L=150mm
|
Maks. klemområde
27 mm
|
Maks. klemområde i tommer
1 in
|
Lengde
150 mm
|
Spenbakkebredde
12 mm
|
Bakketykkelse
5 mm
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Matt krom
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Min. klemområde
6 mm
|
Produktvekt (per element)
170.000 g
|
Min./maks. klemområde
6-27 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071502 51 061 1
|
Tangnøkkel parallell kap. 0-35mm L=180mm
|
Maks. klemområde
35 mm
|
Maks. klemområde i tommer
1-3/8 in
|
Lengde
180 mm
|
Spenbakkebredde
14.0 mm
|
Bakketykkelse
6 mm
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Matt krom
|
Harmonisert systemkode
82041200000
|
Min. klemområde
0 mm
|
Produktvekt (per element)
229.000 g
|
Min./maks. klemområde
0-35 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071502 50 090 1
|
Tangnøkkel parallell kap. 0-52mm L=250mm
|
Maks. klemområde
46 mm
|
Maks. klemområde i tommer
1-3/4 in
|
Lengde
260 mm
|
Spenbakkebredde
18.5 mm
|
Bakketykkelse
8 mm
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Matt krom
|
Harmonisert systemkode
82041200000
|
Min. klemområde
0 mm
|
Produktvekt (per element)
467.300 g
|
Min./maks. klemområde
0-46 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|